AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV36883AY360AX0 SIMATIC HMI KP8 PN - 6AV36883AY360AX0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV36883AY360AX0 SIMATIC HMI KP8 PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Numero di tasti - 8

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515079156

Codice prodotto

SIE6AV36883AY360AX0

Cod. produttore

6AV36883AY360AX0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Numero di tasti:

8

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Con tasti parametrizzabili:

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di indicatori luminosi:

8

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Larghezza della cornice frontale:

98 mm

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Profondità di incasso:

49 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Numero di modalità di colore per LED:

5

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Temperatura di esercizio:

0...55 °C

Con test per pulsanti e indicatori luminosi:

Numero di slot per dispositivi di comando e segnalazione:

0

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Altezza della cornice frontale:

155 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

SIMATIC HMI KP8 PN Key Panel, 8 tasti a corsa corta con LED multicolore, Interfacce PROFINET 8 pin DI/DO configurabili, DC 24V collegabile in cascata parametrizzabile da STEP 7 V5.5 Con i Key Panel SIMATIC HMI KP8/KP8F e KP32F si possono realizzare rapidamente pannelli operatore e ridurre sensibilmente i costi e i tempi di configurazione, perché sono pronti per luso e preconfezionati.