AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21551EB023AA0 SIMATIC WinCC Unified V19 PC Runtime package 500 PowerTag per IPC - 6AV21551EB023AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Runtime, Multiutente -

  • Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) -

  • Gruppi di utenti (con password di protezione) -

  • Con interfaccia-OPC, server -

  • Con interfaccia-OPC, client -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515745020

Codice prodotto

SIE6AV21551EB023AA0

Cod. produttore

6AV21551EB023AA0

Produttore

SIE

Runtime, Multiutente:

Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):

Gruppi di utenti (con password di protezione):

Con interfaccia-OPC, server:

Con interfaccia-OPC, client:

Con interfacce di programmazione:

Eseguibile con sistema operativo Windows XP:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Eseguibile con altro sistema operativo:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003:

no

Min. capacità di memoria principale, in runtime:

4000 MB

Adatto per web client:

Gestione degli allarmi:

Rappresentazione del trand (tendenza):

Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:

Possibilità di cambiare lingua:

Con linguaggio script Visual Basic:

Con altri linguaggi script:

Librerie di blocchi oggetto:

Integrato

Adatto per sistema operativo Windows 10:

WinCC Unified Package per SIMATIC IPC; comprendente: WinCC Unified V19 PC Runtime 500 PowerTag e Parameter Ctrl. PC; WinCC Unified 200 LoggingTags; fornitura solo con ordinazione dello stesso numero di SIMATIC IPC nellambito dello stesso ordine. Osservare linformazione sul prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 99860269 - - contenuto: 6AV2154-1EB02-3AA0; 6AV2154-0BP02-3AB0; 2x/6AV2157-2DA00-0AB0; SIMATIC WinCC Unified è il nuovo software di visualizzazione di TIA Portal, è stato radicalmenterinnovato e offre la massima libertà nella scelta dellambiente di esecuzione. Come piattaforma di destinazione, è possibile scegliere tra nuove generazioni di pannelli operatore o sistemi PC-based. Inoltre si possono creare semplici visualizzazioni basate sul Web per il Web Server dei controllori SIMATIC S7-1500. Grazie al supporto di tecnologie Web come HTML5, SVG e JavaScript, si ottiene sempre un livello ottimale di usabilità, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. WinCC Unified permette agli operatori autorizzati di accedere tramite qualsiasi browser Web corrente, senza che sia necessaria linstallazione di appositi plug-in. I requisiti specifici del settore sono facilmente realizzabili mediante le opzioni disponibili. Le interfacce aperte consentono inoltre ampliamenti personalizzati oppure di scambiare flessibilmente i dati con altri sistemi oppure di interconnetterli al mondo IT.