AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21456KB200AS0 SIMATIC HMI TP1000F Mobile

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21456KB200AS0 SIMATIC HMI TP1000F Mobile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Diagonale dello schermo - 10.1 inch

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali TTY - 0

  • Numero di interfacce hardware parallele - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623409625

Codice prodotto

SIE6AV21456KB200AS0

Cod. produttore

6AV21456KB200AS0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Diagonale dello schermo:

10.1 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Altezza di caduta massima (conforme a IEC 60068-2-32):

1.2 m

Memoria Applicazioni / Backup:

12000 kByte

Numero di livelli protetti con password:

50

Numero di lingue online:

32

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Larghezza:

307.5 mm

Altezza:

224 mm

Profondità:

91 mm

Peso:

1.6 kg

SIEMENS SIMATIC HMI TP1000F MOBILE