AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21448GC200AA0 SIMATIC HMI TP700 Comfort INOX PCT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21448GC200AA0 SIMATIC HMI TP700 Comfort INOX PCT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Max. risoluzione orizzontale - 800

  • Max. risoluzione verticale - 480

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515732204

Codice prodotto

SIE6AV21448GC200AA0

Cod. produttore

6AV21448GC200AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Max. risoluzione orizzontale:

800

Max. risoluzione verticale:

480

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Diagonale dello schermo:

7 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

2

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Numero di colori del display:

16777216

Altezza della cornice frontale:

158 mm

Profondità di incasso:

66 mm

Numero livelli di grigio / blu del display:

0

Memoria Applicazioni / Backup:

12000 kByte

Numero di tasti funzionali, programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Numero di livelli protetti con password:

50

Numero di lingue online:

32

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Larghezza della cornice frontale:

214 mm

SIMATIC HMI TP700 Comfort INOX frontale in acciaio inox, lastra di vetro, touch capacitivo, grado di protezione parte frontale IP69K, display TFT widescreen da 7, interfaccia PROFINET, interfaccia MPI/PROFIBUS DP, memoria di progettazione 12 Mbyte, Windows CE 6.0, WinCC Comfort V15.1 I Comfort Panel sono concepiti per la realizzazione di compiti di visualizzazione performanti a livello di macchina.