AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21438MB500AA0 SIMATIC HMI IWP1200 0 ... +50 °C

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21438MB500AA0 SIMATIC HMI IWP1200 0 ... +50 °C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Diagonale dello schermo - 12 inch

  • Numero di interfacce hardware seriali TTY - 0

  • Numero di interfacce hardware parallele - 0

  • Numero interfacce HW Wireless - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106031992

Codice prodotto

SIE6AV21438MB500AA0

Cod. produttore

6AV21438MB500AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Diagonale dello schermo:

12 inch

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di colori del display:

65536

Altezza della cornice frontale:

245 mm

Profondità di incasso:

60 mm

Numero livelli di grigio / blu del display:

0

Memoria Applicazioni / Backup:

10000 kByte

Numero dei tasti di sistema:

0

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Larghezza della cornice frontale:

330 mm

SIMATIC HMI, IWP1200, Industrial WebPanel, comando a tasti/touch, display TFT da 12, 65536 colori, interfaccia PROFINET, HTML5, stand-alone, nessuna progettazione WinCC necessaria, comprende il software Open Source, che viene fornito a titolo gratuito, IBasic Panel sono concepiti per la realizzazione economica di semplici compiti di visualizzazione sulle macchine. La loro dotazione e funzionalità di base, nonché il prezzo particolarmente interessante, li rendono le apparecchiature entry-level perfette.