AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21283MB270BX0 SIMATIC HMI MTP1200 Unified Comfort PRO Con predisposizione per braccio di sostegno ed elementi di ampliamento

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21283MB270BX0 SIMATIC HMI MTP1200 Unified Comfort PRO Con predisposizione per braccio di sostegno ed elementi di ampliamento

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Max. risoluzione orizzontale - 1280

  • Max. risoluzione verticale - 800

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623413462

Codice prodotto

SIE6AV21283MB270BX0

Cod. produttore

6AV21283MB270BX0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Max. risoluzione orizzontale:

1280

Max. risoluzione verticale:

800

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Diagonale dello schermo:

12.1 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

4

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di colori del display:

16777216

Altezza della cornice frontale:

225 mm

Profondità di incasso:

163 mm

Numero di lingue online:

32

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Larghezza della cornice frontale:

313 mm

SIMATIC HMI MTP1200 PRO per braccio di sostegno (ampliabile, tubo tondo) ed Extension Unit, display TFT widescreen da 12,1, 16 milioni di colori, interfaccia PROFINET, progettabile da WinCC Unified Comfort V18, comprende il software Open Source, che viene concesso gratuitamente I SIMATIC HMI Unified Comfort Panel PRO si contraddistinguono per lelevato grado di protezione IP65 (NEMA4) e la varietà delle opzioni di montaggio (ad es. direttamente sulla macchina oppure su un piedistallo o su un sistema di bracci di sostegno). Tutte le apparecchiature, nelle dimensioni da 12 a 22 pollici, offrono il massimo comfort operativo grazie alla moderna tecnologia Multi-Touch e consentono di realizzare soluzioni di comando innovative basate sul nuovo software di visualizzazione SIMATIC WinCC Unified. La funzionalità delle apparecchiature è facilmente ampliabile, secondo le proprie esigenze, grazie alla funzionalità Edge integrata. Ogni Unified Comfort Panel PRO è disponibile in due varianti di design. Design standard:con i marchi Siemens e SIMATIC HMI nonché telaio in alluminio colore argento. Design neutrale: senza marchi e con telaio in alluminio colore nero. I limiti del sistema sono identici a quelli degli Unified Comfort Panel (apparecchiature da incasso) e sonostati almeno raddoppiati, in parte persino triplicati, rispetto al modello precedente.