AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21240QC240AX0 SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO Predisposizione per braccio di sostegno senza elementi di ampliamento

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21240QC240AX0 SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO Predisposizione per braccio di sostegno senza elementi di ampliamento

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. risoluzione orizzontale - 1366

  • Max. risoluzione verticale - 768

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623408796

Codice prodotto

SIE6AV21240QC240AX0

Cod. produttore

6AV21240QC240AX0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. risoluzione orizzontale:

1366

Max. risoluzione verticale:

768

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

Diagonale dello schermo:

15.6 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

2

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Con display a colori:

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Con tastierino numerico:

Con interfaccia SW:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

16777216

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Altezza della cornice frontale:

256 mm

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Multitouch capacitivo

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

101 mm

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Numero livelli di grigio / blu del display:

0

Memoria Applicazioni / Backup:

24000 kByte

Con tastiera alfanumerica:

Numero di tasti funzionali, programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con visualizzazione dei messaggi:

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

Possibile visualizzazione dati di processo (output):

Possibile assegnazione dati di processo (input):

Con prescrizioni (operative):

Numero di livelli protetti con password:

50

Con uscita stampante:

Numero di lingue online:

32

Componenti software aggiuntivi, scaricabili:

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

396 mm

SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO, per braccio di sostegno (non ampliabile, flangia in alto), Comfort Panel, comando touch, 19 display TFT widescreen, 16milioni di colori, interfaccia PROFINET, interfaccia MPI/PROFIBUS DP, memoria di progettazione da 24 MB,WEC 2013, progettabile da WinCC Comfort V14 SP1 con HSP I Comfort Panel sono concepiti per la realizzazione di compiti di visualizzazione performanti a livello di macchina. I Comfort Panel PRO sono una serie di apparecchi con grado di protezione elevato IP65 (NEMA4) e opzioni di montaggio flessibili, direttamente sulla macchina tramite adattatori speciali, su un piede di appoggio o su un sistema di bracci di sostegno.