SIEMENS - SIE6AV21233DB320AW0 SIMATIC HMI MTP400 Unified Basic


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Max. risoluzione orizzontale - 800
Max. risoluzione verticale - 480
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4034106035181
Codice prodotto
SIE6AV21233DB320AW0
Cod. produttore
6AV21233DB320AW0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Max. risoluzione orizzontale:
800
Max. risoluzione verticale:
480
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Diagonale dello schermo:
4.3 inch
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
2
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di colori del display:
16777216
Altezza della cornice frontale:
116 mm
Profondità di incasso:
36 mm
Numero di lingue online:
32
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Larghezza della cornice frontale:
140 mm