SIEMENS - SIE6AV21020AA080AA5 SIMATIC WinCC Advanced V18 Floating License - 6AV21020AA080AA5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Runtime, Multiutente - no
Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - no
Gruppi di utenti (con password di protezione) - sì
Con interfacce di programmazione - sì
Eseguibile con sistema operativo Windows 2000 - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515731023
Codice prodotto
SIE6AV21020AA080AA5
Cod. produttore
6AV21020AA080AA5
Produttore
SIE
Runtime, Multiutente:
no
Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):
no
Gruppi di utenti (con password di protezione):
sì
Con interfacce di programmazione:
sì
Eseguibile con sistema operativo Windows 2000:
no
Eseguibile con sistema operativo Linux:
no
Eseguibile con sistema operativo Windows Vista:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 7:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 8:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows XP:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003:
no
Configurabile con sistema operativo Windows 7:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:
no
Min. capacità di memoria principale, in configurazione:
8000 MB
Adatto per web client:
no
Gestione degli allarmi:
sì
Rappresentazione del trand (tendenza):
sì
Configurabile online:
no
Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:
sì
Possibilità di cambiare lingua:
sì
Numero di lingue in configurazione/runtime:
32
Numero di lingue in configurazione/desktop:
9
Con linguaggio script Visual Basic:
sì
Con altri linguaggi script:
no
Librerie di blocchi oggetto:
Integrato
Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:
2.3 GHz
Adatto per sistema operativo Windows 10:
sì


