SIEMENS - SIE6AG40250DF204BB0 SIMATIC IPC IPC527G Core i7-6700, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 10 - 6AG40250DF204BB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 100...240 V
Massima capacità di memoria - 32000 MB
Tipo di custodia - Box
Frequenza di clock del processore - 4 GHz
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 100...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4034106033149
Codice prodotto
SIE6AG40250DF204BB0
Cod. produttore
6AG40250DF204BB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Massima capacità di memoria:
32000 MB
Tipo di custodia:
Box
Frequenza di clock del processore:
4 GHz
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Sostiene protocollo ASI:
no
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
4
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
2
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di interfacce hardware USB:
6
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Numero di altre interfacce hardware:
1
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Con disco rigido:
sì
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Numero di slot per supporto di memorizzazione:
0
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Capacità di memoria del disco rigido:
0.512 TB
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di esercizio:
0...45 °C
Con scheda video:
sì
Con scheda audio:
sì
Con lettore ottico:
no
Con lettore floppy-disk:
no
Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):
0
Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):
2
Con altri supporti di memorizzazione:
no
Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):
0
Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):
0
Numero di altri slot liberi:
0
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
260 mm
Altezza:
135 mm
Profondità:
225 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Numero di slot PCIe liberi:
2


