AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG40250CE205CA0 SIMATIC IPC IPC527G Core i5-6500, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10 IoT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG40250CE205CA0 SIMATIC IPC IPC527G Core i5-6500, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10 IoT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 100...240 V

  • Massima capacità di memoria - 32000 MB

  • Frequenza di clock del processore - 3.6 GHz

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 100...240 V

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515730347

Codice prodotto

SIE6AG40250CE205CA0

Cod. produttore

6AG40250CE205CA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Massima capacità di memoria:

32000 MB

Frequenza di clock del processore:

3.6 GHz

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

4

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

2

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

6

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Numero di slot per supporto di memorizzazione:

0

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

2

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Numero di altri slot liberi:

0

Larghezza:

260 mm

Altezza:

135 mm

Profondità:

225 mm

Numero di slot PCIe liberi:

2

SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3,4 (3,6) GHz); 256 Gbyte SSD, interno; 8 GByte DDR4; Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64 bit; MUI; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1 x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB3.0, 2x USB2.0; 2x RS232/485/422 (commutabile); 2x RS232, 1x 8 bit DIO, 2x PCI; 1xPCIex16,1x PCIex4; 2xPCIex1; alimentatore AC 100/240 V senza cavo di rete Il Box PC SIMATIC IPC527G è un nuovo prodotto del portfolio di PC industriali SIMATIC, che si contraddistingue per performance e flessibilità elevate a un prezzo estremamente interessante. Potenti processori (Intel Core i Desktop CPU), unampia disponibilità di interfacce nonché il supporto di sistemi di gestione risorse fanno del SIMATIC IPC527G una piattaforma robusta ed economica per molteplici applicazioni industriali.