AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG40210AD120CB0 SIMATIC IPC 127E

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG40210AD120CB0 SIMATIC IPC 127E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Massima capacità di memoria - 4000 MB

  • Frequenza di clock del processore - 1.6 GHz

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 3

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004420482

Codice prodotto

SIE6AG40210AD120CB0

Cod. produttore

6AG40210AD120CB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Massima capacità di memoria:

4000 MB

Frequenza di clock del processore:

1.6 GHz

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

3

Numero di interfacce hardware PROFINET:

3

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

4

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di slot per supporto di memorizzazione:

0

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

0

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Numero di altri slot liberi:

0

Larghezza:

85 mm

Altezza:

104 mm

Profondità:

41 mm

SIMATIC IPC127E, 1 x DisplayPort, 3x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s; 4x USB 3.0; alimentatore industriale DC 24 V senza accessori di montaggio; Industrial Edge (Simatic) Grazie alla custodia estremamente compatta con un volume di soli 0,3 litri, ?? possibileintegrarlo facilmente e con minimo ingombro, anche successivamente, nel quadro elettrico o direttamente a bordo macchina. La custodia chiusa interamente in metallo consente l'impiego del nuovo PC industriale anche in condizioni ambientali gravose e senza necessit? di manutenzione. Il SIMATIC IPC127E offre cos?? la possibilit? di acquisire/ raccogliere/ elaborare/ trasmettere dati in modo affidabile direttamente nell'ambito della produzione. Esso si presta all'impiego flessibile come gateway IoT tra il cloud o il livello IT aziendale e la produzione. Grazie alle varianti preconfigurate, l'utente ha disponibile il prodotto adatto in brevissimo tempo. Gli angolari di montaggio non sono parte integrante del prodotto e vanno ordinati separatamente.. 6AG4021-0AD12-0CB0