AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG40210AB112BA0 SIMATIC IPC 127E

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Massima capacità di memoria - 4000 MB

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 3

  • Numero di interfacce hardware seriali TTY - 0

  • Numero di interfacce hardware USB - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075023935

Codice prodotto

SIE6AG40210AB112BA0

Cod. produttore

6AG40210AB112BA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Massima capacità di memoria:

4000 MB

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

3

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

4

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di slot per supporto di memorizzazione:

0

Temperatura di esercizio:

0...55 °C

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

0

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Numero di altri slot liberi:

0

SIMATIC IPC127E; senza accessori di montaggio; Grazie alla custodia estremamente compatta con un volume di soli 0,3 litri, ?? possibile integrarlo facilmente e con minimo ingombro, anche successivamente, nel quadro elettrico o direttamente a bordo macchina. La custodia chiusa interamente in metallo consente l'impiego del nuovo PC industriale anche in condizioni ambientali gravose e senza necessit? di manutenzione. Il SIMATIC IPC127E offre cos?? la possibilit? di acquisire/ raccogliere/ elaborare/ trasmettere dati in modo affidabile direttamente nell'ambito della produzione. Esso si presta all'impiego flessibile come gateway IoT tra il cloud o il livello IT aziendale e la produzione. Grazie alle varianti preconfigurate, l'utente ha disponibile il prodotto adatto in brevissimo tempo. Gli angolari di montaggio non sono parte integrante del prodotto e vanno ordinati separatamente.. 6AG4021-0AB11-2BA0