AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG22435DX301XE0 SIPLUS S7-1200 CM 1243-5 T1 RAIL basato su 6GK7243-5DX30-0XE0 con Conformal Coating, -25…+55°C, OT1 con ST1/2 (+70°C per 10min), modulo di comunica...

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG22435DX301XE0 SIPLUS S7-1200 CM 1243-5 T1 RAIL basato su 6GK7243-5DX30-0XE0 con Conformal Coating, -25…+55°C, OT1 con ST1/2 (+70°C per 10min), modulo di comunica...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 1

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 12000 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618071288

Codice prodotto

SIE6AG22435DX301XE0

Cod. produttore

6AG22435DX301XE0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

12000 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

-99999

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

-99999

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Altri

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS S7-1200 CM 1243-5 T1 RAIL basato su 6GK7243-5DX30-0XE0 con Conformal Coating, -25…+55°C, OT1 con ST1/2 (+70°C per 10min), modulo di comunicazione CM 1243-5 per il collegamento di S7-1200 a PROFIBUS come unità master DP La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche in presenza di condizioni ambientali gravose, come in caso di temperature particolarmente alte e particolarmente basse, gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, situazioni che possono verificarsi in quadri elettrici o in soluzioni a container nelle vicinanze degli impianti di produzione. I vostri compiti di automazione sono così protetti in modo affidabile e offrono una maggiore sicurezza dellinvestimento.