AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG21240GC131AX0 SIPLUS HMI TP700 Outdoor T1 RAIL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG21240GC131AX0 SIPLUS HMI TP700 Outdoor T1 RAIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Diagonale dello schermo - 7 inch

  • Numero di interfacce hardware seriali TTY - 0

  • Numero di interfacce hardware parallele - 0

  • Numero interfacce HW Wireless - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618082130

Codice prodotto

SIE6AG21240GC131AX0

Cod. produttore

6AG21240GC131AX0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Diagonale dello schermo:

7 inch

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di colori del display:

16777216

Altezza della cornice frontale:

158 mm

Profondità di incasso:

67 mm

Numero livelli di grigio / blu del display:

0

Memoria Applicazioni / Backup:

12000 kByte

Numero dei tasti di sistema:

0

Temperatura di esercizio:

-30...60 °C

Larghezza della cornice frontale:

214 mm

SIPLUS HMI TP700 Outdoor RAIL basato su 6AV2124-0GC13-0AX0 con Conformal Coating, -30…+60°C, OT1 con ST1/2 (+70°C per 10min), TP700 Comfort Outdoor, Comfort Panel, comando touch, display TFT widescreen da 7, 16 milioni di colori, interfaccia PROFINET, interfaccia MPI/PROFIBUS DP, memoria di progettazione 12 Mbyte, Windows CE 6.0, progettabile da WinCC Comfort V13 SP1, HSP I Comfort Panel sono concepiti per la realizzazione di compiti di visualizzazione performanti a livello di macchina. Per compiti particolarmente complessi in condizioni ambientali gravose le apparecchiature SIPLUS extreme sono la soluzione ottimale. Il Conformal Coating protegge linterno del Panel anche con 100 % di umidità relativa, condensa, sostanze attive e gas nocivi.