SIEMENS - SIE6AG15317NF007AB0 SIPLUS S7-1500 AI 8 x U/I HF -40 ... +70 °C startup -25 °C con Conformal Coating based on 6ES7531-7NF00-0AB0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 8
Numero di uscite analogiche - 0
Risoluzione degli ingressi analogici - 16 Bit
Larghezza - 35 mm
Altezza - 147 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047618074326
Codice prodotto
SIE6AG15317NF007AB0
Cod. produttore
6AG15317NF007AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
8
Numero di uscite analogiche:
0
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HF basato su 6ES7531-7NF00-0AB0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, modulo di ingressi analogici risoluzione 16 bit, precisione 0,1%, 8 canali in gruppi di 1; tensione di modo comune: AC 30V/DC 60V, diagnostica; interrupt di processo; incl. elemento di alimentazione, clip e morsetto per schermo SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Comela CPU anche le unità di ingressi analogici sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.