AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG14342BA207AA0 SIPLUS PS PSU300S 10A basato su 6EP1434-2BA20 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400 ......

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG14342BA207AA0 SIPLUS PS PSU300S 10A basato su 6EP1434-2BA20 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400 ......

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Potenza di uscita - 240 W

  • Valore nominale corrente d'uscita 1 - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618085643

Codice prodotto

SIE6AG14342BA207AA0

Cod. produttore

6AG14342BA207AA0

Produttore

SIE

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Potenza di uscita:

240 W

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

500...500 V

Larghezza:

70 mm

Altezza di incasso:

225 mm

Profondità:

120 mm

Altezza:

125 mm

Larghezza di incasso:

70 mm

SIPLUS PS PSU300S 10A basato su 6EP1434-2BA20 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400 ... 500 V uscita: DC 24 V/10 A I mini-alimentatori SIPLUS LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 garantisconouna potenza elevata con un ingombro minimo. Un buon rendimento nellintero campo di potenza e la dissipazione di potenza contenuta nel funzionamento a vuoto garantiscono un funzionamento efficiente. Lingresso wide-range per reti monofase e a tensione continua così come la riserva di potenza allinserzione di carichi capacitivi soddisfano i requisiti di numerose applicazioni. Anche lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni assicurano un impiego universale. Questi affidabili alimentatori con custodia piatta a gradini possono essere integrati in modo estremamente flessibile ad es. nei quadri di distribuzione. A prescindere dal settore e dai requisiti richiesti, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.