AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13501AH032AE0 SIPLUS S7-300 FM 350-1 fino a 500 kHz -25 ... +60 °C con Conformal Coating based on 6ES7350-1AH03-0AE0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13501AH032AE0 SIPLUS S7-300 FM 350-1 fino a 500 kHz -25 ... +60 °C con Conformal Coating based on 6ES7350-1AH03-0AE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 125 mm

  • Profondità - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948368053

Codice prodotto

SIE6AG13501AH032AE0

Cod. produttore

6AG13501AH032AE0

Produttore

SIE

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIPLUS S7-300 FM350-1 basato su 6ES7350-1AH03-0AE0 con Conformal Coating, -25…+60°C, unità di conteggio funzioni di conteggio fino a 500 kHz 1 canale per il collegamento di trasduttori incrementali da 5V e 24V sincronismo di clock; tipi di campi di misura incl. pacchetto di progettazione su CD-ROM Le varianti SIPLUS extreme sono specificamente dimensionate per condizioni ambientali gravose. Pertanto sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente non pregiudicano il vostro sistema di automazione.