SIEMENS - SIE6AG12266BA325XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1226, F-DI 16x24 VDC -25 ... +55 °C con Conformal Coating based on 6ES7226-6BA32-0XB0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4047618064709
Codice prodotto
SIE6AG12266BA325XB0
Cod. produttore
6AG12266BA325XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Corrente di ingresso a segnale 1:
5 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
-30...30 V
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.8...12.8 ms
SIL secondo IEC 61508:
3
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
70 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm