AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12211BF324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1221, DI 8x24 VDC con Conformal Coating based on 6ES7221-1BF32-0XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12211BF324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1221, DI 8x24 VDC con Conformal Coating based on 6ES7221-1BF32-0XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618046477

Codice prodotto

SIE6AG12211BF324XB0

Cod. produttore

6AG12211BF324XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

4 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di ingresso consentita:

0...30 V

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.2...12.8 ms

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI basato su 6ES7221-1BF32-0XB0 con Conformal Coating, -20…+60°C, unità di ingressi digitali 8 DI, DC 24V, Sink/Source SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Con i moduli diingressi/uscite si può personalizzare la configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C) in base alle esigenze specifiche. Inoltre è disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe. Con queste opzioni costruttive capillari, potete risparmiare spazio nel quadro elettrico e ottimizzare i costi hardware. Come la CPU anche le unità di ingressi digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.