AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12141BG404XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/relè con Conformal Coating based on 6ES7214-1BG40-0XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12141BG404XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/relè con Conformal Coating based on 6ES7214-1BG40-0XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 85...264 V

  • Numero di uscite digitali - 10

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.085 ms

  • Numero di ingressi digitali - 14

  • Numero di ingressi analogici - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618055240

Codice prodotto

SIE6AG12141BG404XB0

Cod. produttore

6AG12141BG404XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

85...264 V

Numero di uscite digitali:

10

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.085 ms

Numero di ingressi digitali:

14

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite a relè:

10

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

85...264 V

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Capacità di memoria:

100 kByte

Larghezza:

110 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/relè basato su 6ES7214-1BG40-0XB0 con Conformal Coating, -20…+60°C, CPU compatta, relè AC/DC, I/O onboard: 14 DI DC 24V 10 DO relè 2A 2 AI DC 0 ... 10V, alimentazione: AC AC 85 ... 264V @ 47 ... 63Hz, memoria di programma /memoria dati 100 KB SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. I Basic Controller sono la scelta migliore per risolvere in modo flessibile ed efficiente i compiti di automazione nella fascia di potenzialità medio bassa. Le unità centrali sono scalabili nelle loro prestazioni e sono disponibili per diverse tensioni di ingresso e con uscite a transistor o a relè. Sono fornibili anche varianti Safety. Oltre agli ingressi e uscite già integrati, le CPU compatte possono essere ampliate direttamente sullapparecchio oppure con diversi moduli di ingressi/uscite e di comunicazione per adattarle perfettamente alle vostre esigenze. Anche gli apparecchi HMI sono collegabili attraverso linterfaccia Ethernet integrata. La memoria della CPU può essere ampliata tramite Memory Card, il PLC viene progettato con il software STEP 7 Basic nel TIA Portal. Il micro-PLC ha molteplici possibilità di collegamento in rete tramite i diversi standard di comunicazione con le funzioni integrate (PROFINET, Modbus, etc.) oppure i moduli addizionali (IO-Link, AS-I, etc.) ed offre quindi la massima flessibilità per la configurazione delle reti e della topologia. Grazie alla sua forma costruttiva compatta, i campi di impiego per lS7-1200sono molteplici e vanno da semplici macchine per imballaggio a impianti di riscaldamento, fino allutilizzo come sistema sottordinato in grandi impianti. Design compatto, struttura modulare e I/O integrati consentono di risparmiare spazio nel quadro elettrico. Il software di progettazione STEP 7 è integrato nel TIA Portal ed accede quindi ad una gestione dati comune, ad un concetto operativo uniforme ed a servizi di comunicazione omogenei per tutti i componenti di un sistema. Questo significa una messa inservizio più veloce ed un ridotto onere di progettazione. La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche da condizioni ambientali gravose che si possono avere specialmente con temperature particolarmente alte o basse, gas nocivi, condensa, gelo e sostanzeattive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, come succede in caso di quadri elettrici vicino alla produzione o di soluzioni in container.