SIEMENS - SIE6AG12121BE402XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/relè -40 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7212-1BE40-0XB0 - 6AG12121BE402XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 85...264 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Modello - Compatto
Numero di uscite digitali - 6
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.08 ms
Confezione
1 PZ
EAN
4047618055110
Codice prodotto
SIE6AG12121BE402XB0
Cod. produttore
6AG12121BE402XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Modello:
Compatto
Numero di uscite digitali:
6
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
0.08 ms
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite a relè:
6
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
85...264 V
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di interfacce hardware PROFINET:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Numero interfacce HW Wireless:
0
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Numero di altre interfacce hardware:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Con display:
no
Sostiene protocollo ASI:
sì
Ridondanza:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Tipo di memoria:
RAM
Capacità di memoria:
100 kByte
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Memoria espandibile:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
90 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no




