AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12101PE182UL1 SIPLUS G120 PM240-2 FSA 3 kW -20 ... +50 °C con Conformal Coating based on 6SL3210-1PE18-0UL1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12101PE182UL1 SIPLUS G120 PM240-2 FSA 3 kW -20 ... +50 °C con Conformal Coating based on 6SL3210-1PE18-0UL1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 650 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 7.7 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 3 kW

  • Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale - 2.2 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618052508

Codice prodotto

SIE6AG12101PE182UL1

Cod. produttore

6AG12101PE182UL1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

650 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

7.7 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

3 kW

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

2.2 kW

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

-10 %

Profondità:

165 mm

Altezza:

196 mm

Larghezza:

73 mm

SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSA-U-400V 3kW basato su 6SL3210-1PE18-0UL1 con Conformal Coating, -20…+50°C, non filtrato con chopper di frenatura integrato 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz potenza sovraccarico elevato: 2,2 kW al 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s potenza sovraccarico ridotto: 3 kW al 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s 196x 73x 165 (AxLaxP), forma costruttiva FSA, grado di protezione IP20 senza CU e pannello di comando omologato dalla versione FW CU V4.7 HF8 La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione grazie all’affidabile Conformal Coating anche da condizioni ambientali gravose con gas nocivi, condensa, gelo o sostanze biologicamente, chimicamente e meccanicamente attive. I compiti di automazione sono pertanto protetti in modoaffidabile e offrono ulteriore sicurezza dellinvestimento.