AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12080BA007AC2 SIPLUS NET SCALANCE XC208 basato su 6GK5208-0BA00-2AC2 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, manageable IE Switch di Layer 2; 8x porte RJ45 da 10/10...

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12080BA007AC2 SIPLUS NET SCALANCE XC208 basato su 6GK5208-0BA00-2AC2 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, manageable IE Switch di Layer 2; 8x porte RJ45 da 10/10...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618111519

Codice prodotto

SIE6AG12080BA007AC2

Cod. produttore

6AG12080BA007AC2

Produttore

SIE

SIPLUS NET SCALANCE XC208 basato su 6GK5208-0BA00-2AC2 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, manageable IE Switch di Layer 2; 8x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s; 1x porta di console; LED di diagnostica alimentazione di tensione ridondante campo di temperatura-40 °C ... +70 °C; montaggio: guida DIN/profilata S7/a parete funzioni di ridondanza Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device conforme a Ethernet/IP slot C-PLUG; La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche in presenza di condizioni ambientali gravose, come in caso di temperature particolarmente alte e particolarmente basse, gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, situazioni che possono verificarsi in quadri elettrici o in soluzioni a container nelle vicinanze degli impianti di produzione. I vostri compiti di automazione sono così protetti in modo affidabile e offrono una maggiore sicurezza dellinvestimento.