AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG11957HC002XA0 SIPLUS ET 200M BM 1 x 80 per una unità di periferia larga 80 mm, 40 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7195-7HC00-0XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG11957HC002XA0 SIPLUS ET 200M BM 1 x 80 per una unità di periferia larga 80 mm, 40 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7195-7HC00-0XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di slot - 2

  • Con modulo inseribile, I / O digitale -

  • Con modulo inseribile, I / O analogico -

  • Con alimentatore integrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948368039

Codice prodotto

SIE6AG11957HC002XA0

Cod. produttore

6AG11957HC002XA0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso DC:

20.4...28.8 V

Numero di slot:

2

Con modulo inseribile, I / O digitale:

Con modulo inseribile, I / O analogico:

Con alimentatore integrato:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di entrata massima in DC:

6 A

Componente di sistema:

Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:

Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:

Con modulo inseribile, modulo centrale:

Con modulo inseribile, altri:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

97 mm

Altezza:

92 mm

Profondità:

30 mm

SIPLUS ET 200M modulo di bus attivo basato su 6ES7195-7HC00-0XA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, per lalloggiamento di una unità di periferia larga 80 mm per la funzione di estrazione e inserimento SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. Se la periferia decentrata non è protetta o è installata in piccole cassette di distribuzione,SIPLUS extreme assicura un funzionamento affidabile sul campo. Nessun vincolo dovuto a campo di temperatura ampliato, protezione da umidità e condensa o sostanze attive meccanicamente, biologicamente e chimicamente. Con SIPLUS extreme si va sempre sul sicuro anche in condizioni ambientali gravose.