AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG10551MD007BA2 SIPLUS LOGO! AM2 RTD per LOGO! 8, -40 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ED1055-1MD00-0BA2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG10551MD007BA2 SIPLUS LOGO! AM2 RTD per LOGO! 8, -40 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ED1055-1MD00-0BA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Risoluzione degli ingressi analogici - 10 Bit

  • Larghezza - 35.5 mm

  • Altezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618075514

Codice prodotto

SIE6AG10551MD007BA2

Cod. produttore

6AG10551MD007BA2

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

0

Risoluzione degli ingressi analogici:

10 Bit

Larghezza:

35.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

SIPLUS LOGO! AM2 RTD basato su 6ED1055-1MD00-0BA2 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, modulo di ampliam., PS: DC 12/24V, 2AI-50 ... +200°C Pt100/1000 per LOGO! 8 I moduli di ampliamento LOGO! consentono di realizzare una configurazione LOGO! molto personalizzata. Un apparecchio base LOGO! 8 può essere ampliato fino a max. 24 ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche. A questo scopo sono disponibili dieci diversi moduli di ampliamento che consentonolaggiunta di ingressi e uscite digitali o analogici con diverse tensioni dingresso. Come la CPU anche le unità di ingressi analogici sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attivebiologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.