AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG10550AA002BA0 SIPLUS S120 BOP20 -20 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6SL3055-0AA00-4BA0 - 6AG10550AA002BA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG10550AA002BA0 SIPLUS S120 BOP20 -20 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6SL3055-0AA00-4BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618056407

Codice prodotto

SIE6AG10550AA002BA0

Cod. produttore

6AG10550AA002BA0

Produttore

SIE

SIPLUS S120 Basic Operator Panel BOP20 basato su 6SL3055-0AA00-4BA0 con Conformal Coating, -20…+50°C, elemento di comando con visualizzazione in miniatura a 2 righe, 6 tasti per parametrizzazione e diagnostica adatto per Control Unit CU305, CU310, CU320 SIPLUS extreme è la soluzione ottimale se i vostri componenti di automazione sono esposti a temperature mutevoli, umidità relativa elevata, condensa e gelo. Potete così essere sicuri che è garantito un funzionamento affidabile.