AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT4931 Blocchetto di contatti ausiliari, centrale, semimodulo

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT4931 Blocchetto di contatti ausiliari, centrale, semimodulo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettromeccanico per comando centralizzato

  • Numero di contatti NO - 0

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Larghezza in numero di moduli - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869521374

Codice prodotto

SIE5TT4931

Cod. produttore

5TT4931

Produttore

SIE

Funzione:

Elettromeccanico per comando centralizzato

Numero di contatti NO:

0

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Profondità di incasso:

73 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

Tipo di tensione di comando 1:

AC / DC

Tipo di tensione di comando 2:

AC / DC

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

16 A

blocchetto di contatti ausiliari, centrale semimodulo Interruttore a distanza SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori sihanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.