AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT3405 Relè di tensione T5570 AC 230/400 V 2CO 0,85/0,95 asimmetria, con calotta trasparente

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT3405 Relè di tensione T5570 AC 230/400 V 2CO 0,85/0,95 asimmetria, con calotta trasparente

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 253...253 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile -

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869155838

Codice prodotto

SIE5TT3405

Cod. produttore

5TT3405

Produttore

SIE

Tensione misurabile 1:

253...253 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

no

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi trifase:

no

Possibilità di isteresi monofase:

no

Rilevamento sottotensione DC possibile:

no

Campo di controllo tensione:

195.5...195.5 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

no

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

no

Larghezza:

36 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

64 mm

relè di tensione T5570 AC 230/400 V 2CO 0,85/0,95 asimmetrica con calotta trasparente Relè di tensione SENTRON per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.