AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY41057 Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 0,5 A, P=70 mm - 5SY41057

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 5.06 kg CO2 eq.

EAN

4001869181295

Codice prodotto

SIE5SY41057

Cod. produttore

5SY41057

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

0.5 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

35 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

35 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

0.8 W

interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 0,5 A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.