AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SU13537KK10 MTD 4,5KA 15KA 1P+N C10 TIPO A 30MA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SU13537KK10 MTD 4,5KA 15KA 1P+N C10 TIPO A 30MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869306438

Codice prodotto

SIE5SU13537KK10

Cod. produttore

5SU13537KK10

Produttore

SIE

Corrente nominale:

10 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

15 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Protezione contro avviamento intempestivo:

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

4.5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

264 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Installabile a incasso:

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

1 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Interruttore magnetotermico differenziale, 4,5 kA, 1P+N, tipo A, 30 mA, Car. C, In: 10 A, Un AC: 230 V Interruttore magnetotermico/differenziale per la protezione combinata da cortocircuito e contro i contatti accidentali. Gli interruttori magnetotermici/differenziali brevettati di Siemens, quale parte integrante importante degli apparecchi di protezione SENTRON per l'installazione elettrica, offrono una protezione combinata per le persone, i cavi e antincendio in un unico apparecchio. Oltre al rilevamento di correnti di guasto, essi offrono anche, grazie al dispositivo di protezione da sovracorrente integrato, protezione affidabile da cortocircuito e sovraccarico. Gli interruttori magnetotermici/differenziali di Siemens, quale combinazione di interruttore magnetotermico e differenziale, si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: