AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37840 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 1x (1 fase+N) + 10x (1 fase+N), 215mm sezionabile - 5ST37840

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST37840 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 1x (1 fase+N) + 10x (1 fase+N), 215mm sezionabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 215 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869566627

Codice prodotto

SIE5ST37840

Cod. produttore

5ST37840

Produttore

SIE

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

215 mm

Adatto per numero di dispositivi:

11

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

12

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

230 V

sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 collegamento: 1 polo/N (interruttore differenziale N a destra) 1x interruttore differenziale a 2 poli + 10x apparecchio compatto 1 UM protezione contro i contatti accidentali N a destra 12 UM tranciabile sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.