SIEMENS - SIE5ST37800 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 24x (1 fase+N+AUX), 1036mm sezionabile - 5ST37800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 1036 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869566702
Codice prodotto
SIE5ST37800
Cod. produttore
5ST37800
Produttore
SIE
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
1036 mm
Adatto per numero di dispositivi:
24
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
58
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
230 V


