SIEMENS - SIE5ST37730 Sbarra di collegamento a punte 10mm², quadrifase, 60x (1 fase+N), 1060mm sezionabile - 5ST37730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Lunghezza - 1060 mm
Adatto per numero di dispositivi - 60
Confezione
1 PZ
EAN
4001869566597
Codice prodotto
SIE5ST37730
Cod. produttore
5ST37730
Produttore
SIE
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Lunghezza:
1060 mm
Adatto per numero di dispositivi:
60
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
59
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
230 V


