AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37703HG Morsetto di collegamento 35 mm², 480/277 V per sbarra di collegamento a punte secondo UL 489, tranciabile

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST37703HG Morsetto di collegamento 35 mm², 480/277 V per sbarra di collegamento a punte secondo UL 489, tranciabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 115 A

  • Modello - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869484938

Codice prodotto

SIE5ST37703HG

Cod. produttore

5ST37703HG

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

115 A

Modello:

Altri

morsetto di collegamento 35mm2, 480/277V per sbarra di collegamento a punte UL 489 tagliabile Morsetto di collegamento SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.