AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37702 Sbarra di collegamento a punte 10mm², quadrifase, 28x (1 fase+N), 1000mm sezionabile - 5ST37702

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST37702 Sbarra di collegamento a punte 10mm², quadrifase, 28x (1 fase+N), 1000mm sezionabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 4

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Adatto per numero di dispositivi - 28

  • Passo modulare - 18 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869398020

Codice prodotto

SIE5ST37702

Cod. produttore

5ST37702

Produttore

SIE

Numero di fasi:

4

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per numero di dispositivi:

28

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

56

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

sbarra di collegamento a punte, 10 mm2 56TE, quadrifase tagliabile per interruttore automatico 2P e interruttore magnetotermico differenziale 1P+N protetto contro i contatti accidentali senza calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie,la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.