SIEMENS - SIE5ST3704 Sbarra di collegamento a punte 16mm², bifase, 6x (1 fase+N), 214mm sezionabile - 5ST3704

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 214 mm
Adatto per numero di dispositivi - 6
Passo modulare - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869209258
Codice prodotto
SIE5ST3704
Cod. produttore
5ST3704
Produttore
SIE
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
214 mm
Adatto per numero di dispositivi:
6
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


