AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37033HG Sbarra di collegamento a punte 18mm², monofase, 37x (1 fase+AUX), 1016mm sezionabile - 5ST37033HG

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST37033HG Sbarra di collegamento a punte 18mm², monofase, 37x (1 fase+AUX), 1016mm sezionabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Lunghezza - 1016 mm

  • Adatto per numero di dispositivi - 37

  • Passo modulare - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869484891

Codice prodotto

SIE5ST37033HG

Cod. produttore

5ST37033HG

Produttore

SIE

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Lunghezza:

1016 mm

Adatto per numero di dispositivi:

37

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

56

Sezione:

18 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

sbarra di collegamento a punte, tagliabile 18 mm2, monofase+blocchetto di contatti ausiliari 1016mm , secondo UL 489, 480/277V per interruttore automatico 5SJ4...-.HG sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositividifferenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.