SIEMENS - SIE5ST36740 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 12x (1 fase+N), 218mm - 5ST36740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 1
Lunghezza - 218 mm
Adatto per numero di dispositivi - 12
Confezione
1 PZ
EAN
4001869566603
Codice prodotto
SIE5ST36740
Cod. produttore
5ST36740
Produttore
SIE
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
1
Lunghezza:
218 mm
Adatto per numero di dispositivi:
12
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
230 V


