SIEMENS - SIE5ST36651HG Sbarra di collegamento a punte 16mm², trifase, 4x 3 fasi, 205mm - 5ST36651HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 205 mm
Adatto per numero di dispositivi - 4
Passo modulare - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869382425
Codice prodotto
SIE5ST36651HG
Cod. produttore
5ST36651HG
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
205 mm
Adatto per numero di dispositivi:
4
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
11
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


