SIEMENS - SIE5ST3654 sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: trifase/+ 8x fase protetto contro i contatti accidentali per 1F, a 4 poli+8LS a 1 polo - 5ST3654

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 210 mm
Adatto per numero di dispositivi - 9
Passo modulare - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318639
Codice prodotto
SIE5ST3654
Cod. produttore
5ST3654
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
210 mm
Adatto per numero di dispositivi:
9
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


