SIEMENS - SIE5ST3638 Sbarra di collegamento a punte 16mm², bifase, 6x (1 fase+N), 210mm - 5ST3638

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 210 mm
Adatto per numero di dispositivi - 6
Passo modulare - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318493
Codice prodotto
SIE5ST3638
Cod. produttore
5ST3638
Produttore
SIE
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
210 mm
Adatto per numero di dispositivi:
6
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


