AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3636 Sbarra di collegamento a punte 16mm², bifase, 2x (1 fase+N), 76mm - 5ST3636

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3636 Sbarra di collegamento a punte 16mm², bifase, 2x (1 fase+N), 76mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Lunghezza - 76 mm

  • Adatto per numero di dispositivi - 2

  • Passo modulare - 18 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869318479

Codice prodotto

SIE5ST3636

Cod. produttore

5ST3636

Produttore

SIE

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Lunghezza:

76 mm

Adatto per numero di dispositivi:

2

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

4

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 2x bifase protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza- solo da Siemens.