SIEMENS - SIE5ST3618 Sbarra di collegamento a punte 10mm², trifase, 6x (1 fase+AUX), 158mm - 5ST3618

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 158 mm
Adatto per numero di dispositivi - 6
Passo modulare - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318356
Codice prodotto
SIE5ST3618
Cod. produttore
5ST3618
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
158 mm
Adatto per numero di dispositivi:
6
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
9
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì


