SIEMENS - SIE5ST3605 Sbarra di collegamento a punte 10mm², monofase, 9x (1 fase+AUX), 237mm - 5ST3605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 237 mm
Adatto per numero di dispositivi - 9
Passo modulare - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318233
Codice prodotto
SIE5ST3605
Cod. produttore
5ST3605
Produttore
SIE
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
237 mm
Adatto per numero di dispositivi:
9
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
13
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì


