SIEMENS - SIE5ST3600 Sbarra di collegamento a punte 10mm², monofase, 2x 1 fase, 33mm - 5ST3600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 33 mm
Adatto per numero di dispositivi - 2
Passo modulare - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318189
Codice prodotto
SIE5ST3600
Cod. produttore
5ST3600
Produttore
SIE
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
33 mm
Adatto per numero di dispositivi:
2
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


