SIEMENS - SIE5SM28228 Blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, selettivo, In: 40 A, 1000 mA, Un AC: 230 V, per 5SY - 5SM28228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 230...230 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 1...1 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4001869343570
Codice prodotto
SIE5SM28228
Cod. produttore
5SM28228
Produttore
SIE
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
230...230 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
1...1 A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
4 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
460 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
5 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C