SIEMENS - SIE5SM26426 Blocco differenziale, a 4 poli, tipo A, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V, per 5SY - 5SM26426

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 400...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4001869171081
Codice prodotto
SIE5SM26426
Cod. produttore
5SM26426
Produttore
SIE
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
400...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
4 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Frequenza:
50 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
460 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
1 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C


