AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SM23276 Blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 230 V, per 5SP4 - 5SM23276

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SM23276 Blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 230 V, per 5SP4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869144092

Codice prodotto

SIE5SM23276

Cod. produttore

5SM23276

Produttore

SIE

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale:

230...230 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

2

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo massimo:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...50 mm²

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

4 kA

Protezione contro avviamento intempestivo:

Frequenza:

50 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...50 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

460 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

1 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 230 V, per 5SP4 Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.