AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL64407BB INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 4P C40 - 5SL64407BB

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SL64407BB INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 4P C40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 40 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869499512

Codice prodotto

SIE5SL64407BB

Cod. produttore

5SL64407BB

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

40 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

6 kA

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

6 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

12 W

Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 4 poli C, 40A esecuzione Italia